- SA18-8かき揚げ丼用リング TKG 88759307

SA18-8かき揚げ丼用リング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)12
内容量1個注文コード88759307品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

リング高さ:100パンチング穴径:5

呼び寸法(cm)12種別1連材質18-8ステンレス+木高さ(mm)リング部/100タイプ穴あき外径×高さH(Φmm×mm)120×300パンチ径(Φmm)5TKG品番9-0433-0402TKG品番(2017)6-0389-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする