TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの かき揚げリング・レードル
SA18-8かき揚げ丼用リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88759316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リング高さ:100パンチング穴径:5
呼び寸法(cm)
13
種別
1連
材質
18-8ステンレス+木
高さ(mm)
リング部/100
タイプ
穴あき
外径×高さH(Φmm×mm)
130×300
パンチ径(Φmm)
5
TKG品番
9-0433-0403
TKG品番(2017)
6-0389-0403