SA18-8木柄かき揚げ丼用リング 2連

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88759343 品番-
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1ヶあたり直径:110 リング高さ:100パンチング穴径:5

呼び寸法(cm)11 種別2連 材質18-8ステンレス+木 タイプ穴あき 間口W×奥行D×高さH(mm)265×110×292 TKG品番9-0433-0701 TKG品番(2017)6-0389-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする