UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
UK(三宝)の かき揚げリング・レードル
18-8木柄かき揚げリング 2連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88759361
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
パンチング穴径:Φ5
直径(Φmm)
120
種別
2連
サイズ
M
タイプ
穴あき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×120×290
直径×高さ(mm)
120×100(リングひとつにつき)
TKG品番
9-0433-0802
TKG品番(2017)
6-0389-0802