- 18-8木柄かき揚げリング 4連 UK(三宝) 88759386 - 18-8木柄かき揚げリング 4連 UK(三宝) 88759386

18-8木柄かき揚げリング 4連

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88759386 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

パンチング穴径:Φ5

直径(Φmm)110 種別4連 サイズS タイプ穴あき 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×239×290 直径×高さ(mm)110×100(リングひとつにつき) TKG品番9-0433-1001 TKG品番(2017)6-0389-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする