竹製 菜箸3点セット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88759571 品番-
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
セット内容27cm、30cm、33cm 菜箸各1点 TKG品番9-0434-0201 TKG品番(2017)6-0390-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88759571
2022-01-25
用途:
料理に
その他業種

ちょっと強度が弱く、ふにゃふにゃする。柔らかいのが好みな人用。私は硬くてしっかりしている方が良いので

対象商品:
88759571
2022-03-21
用途:
料理に

他との違いは無いと思いますが使用するには気にするところではないですね。

対象商品:
88759571
2021-02-17
用途:
自宅での家事に使用
その他業種

料理のとりわけ用、盛り付け用に購入しました、軽いので、使い勝手が良いです。

対象商品:
88759571
2021-11-22
用途:
料理時
建設業・工事業

3セットでこの値段、すぐに注文しました。大変満足です。

対象商品:
88759571
2019-11-26
用途:
お料理
その他業種

今までこういうものを買っていなかっので、お料理が楽になりそう

対象商品:
88759571
2019-02-09
用途:
家での調理用
教育・研究機関

値段が手頃で、使い勝手も良く、いい商品だと思います。

対象商品:
88759571
2018-10-06
用途:
炊事
サービス業

安くて使いやすいと思います。
消耗品なので、定期的に交換しつつ、継続使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする