新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
ステンレス スリースノー丸カス揚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88760174
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メッシュ
細目(40メッシュ)
直径(Φmm)
120
呼び寸法(cm)
12
柄長さ(mm)
240
材質
ステンレス鋼
寸法(直径Φ×柄)(mm)
120×240
TKG品番
9-0435-0201
TKG品番(2017)
6-0658-0201