ステンレス スリースノー丸カス揚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88760192 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
メッシュ細目(40メッシュ) 直径(Φmm)150 呼び寸法(cm)15 柄長さ(mm)265 材質ステンレス鋼 寸法(直径Φ×柄)(mm)150×265 TKG品番9-0435-0203 TKG品番(2017)6-0658-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする