シンドー
シンドーの キッチン・調理用品
シンドーの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
シンドーの あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8強力プレス 丸カス揚げ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88760253
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
従来品より少し深めになっています。
材質
18-8ステンレス
直径(Φmm)
150
柄長さ(mm)
295
メッシュ
細目(40メッシュ)
寸法(直径Φ×柄)(mm)
150×295
呼び寸法(cm)
15
TKG品番
9-0435-0303
TKG品番(2017)
6-0391-0303