TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの あく取り・すくい網・かす揚げ
SA18-8並カス揚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88760384
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
メッシュ
細目(40メッシュ)
直径(Φmm)
150
呼び寸法(cm)
15
柄長さ(mm)
205
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
寸法(直径Φ×柄)(mm)
150×205
TKG品番
9-0435-0601
TKG品番(2017)
6-0391-0601