SA18-8並カス揚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メッシュ細目(40メッシュ) 注文コード88760402 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730
この商品はメッシュなど6種類から選べます 他の種類を見る
メッシュ細目(40メッシュ) 直径(Φmm)120 呼び寸法(cm)12 柄長さ(mm)180 材質18-8ステンレス サイズ 寸法(直径Φ×柄)(mm)120×180 TKG品番9-0435-0603 TKG品番(2017)6-0391-0603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする