TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの あく取り・すくい網・かす揚げ
SA18-8並カス揚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
中目(18メッシュ)
注文コード
88760436
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
メッシュ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ
中目(18メッシュ)
直径(Φmm)
100
呼び寸法(cm)
10
柄長さ(mm)
185
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
寸法(直径Φ×柄)(mm)
100×185
TKG品番
9-0435-0606
TKG品番(2017)
6-0391-0606