霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の キッチン・調理用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
霜鳥製作所(クイーンローズ)の あく取り・すくい網・かす揚げ
マインコック カス揚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88760463
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
外径(Φmm)
120
全長(mm)
340
柄長さ(mm)
265
材質
6ナイロン・ステンレス
サイズ
大
質量(g)
78
外径×全長(mm)
120×340
TKG品番
9-0435-0801
TKG品番(2017)
6-0391-0901