オークス
オークスの キッチン・調理用品
オークスの オイルポット・天ぷら網
オークスの 活性炭カートリッジ/油こし紙/油こし網
ろ過パウダーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88761057
品番
TD7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
セット内容:ろ過パウダー300g フィルター60枚。ステンレスろ過式オイルポットTD5専用です。
材質
【ろ過パウダー】活性白土【フィルター】ろ紙【計量スプーン】ポリプロピレン
容量(g)
300(約60回分)
TKG品番
9-0436-2001
TKG品番(2017)
6-0392-2001