ニュークリーンヘラ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88763001 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質シリコンラバー 質量(kg)0.12 サイズL ヘラ幅W×全長(柄)mm120×215 耐熱温度(℃)-20〜230 TKG品番9-0449-1002 TKG品番(2017)6-0401-1102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88763017
2024-05-29
用途:
食品製造

強さもありしっかりしていて、しなやかさもあり使いやすいです。
決して安価ではないですが、長持ちします。

対象商品:
88763001
2022-12-02
用途:
ショートニング等の原料を計量するときに
製造業

シリコン一体式で、中に鉄芯が入っているようなので、とても丈夫です。
シリコン部分も耐久性があり、定期的に交換すれば破損による異物混入の可能性も低いです。
ただ青が取り扱い中止とのことで、青を選べなかったのが残念です。

対象商品:
88763017
2022-07-25
用途:
高温の水飴を鍋から取り出すのに
製造業

ヘラの先端が適度なカーブになっていて鍋底にフィットしやすく、粘度のあるものでもヘラから落としやすいです。

対象商品:
88763017
2017-11-13
用途:
生地を、こさげる時
梅月堂 様 (製造業)

非常に、良い材質です。異物混入時、発見しやすい色だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする