イイヅカ
イイヅカの キッチン・調理用品
イイヅカの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
イイヅカの ヘラ・スパチュラ
長柄シリコンクリーンヘラ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88763123
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
-20〜230
材質
シリコンラバー
質量(kg)
0.321
色
赤
ヘラ幅W×全長(柄)mm
130×390
TKG品番
9-0449-1102
TKG品番(2017)
6-0401-1202