362 ホテイ印 ポリヘラ ブルー 寿菓工精器(ホテイ印) 88763236

ホテイ印 ポリヘラ ブルー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88763236品番362
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質ナイロン樹脂サイズ質量(g)60ヘラ幅W×全長(柄)mm127×224耐熱温度(℃)180TKG品番9-0449-1401TKG品番(2017)6-0401-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88763236
2023-07-19
用途: 鉄板の清掃
株式会社アヤベ洋菓子製造業

持ち手が有り、多少力を掛けられ汚れをスムーズに落とせる作業するのには、便利な道具の一つ。
ただ消耗度が有るので交換コストが気に成る。

対象商品 : 88763245
2020-04-09
用途: 菓子材料の取り分け等
有限会社平野屋卸売・小売業

しっかりした素材で硬めの素材にも対応できます。
色が青で汚れが目立ちにくいのも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88763236
2017-05-19
用途: 生パスタを打つとき
飲食業

以前も同じホテイ印のポリヘラを8年愛用していました。耐久性抜群でしたが最近ヒビが入り買い替えました。前回はベージュで小麦粉の色と間違いやすかったのですが、今回は青色で万が一破損しても破片が食品に混入した時には見つけやすくなると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88763245
2017-05-08
用途: 製パン用の天板の清掃時
卸売・小売業

焦げ付きなどもきれいにこそげ落とせます。以前勤務していたパン屋では大きなものを使用していましたが、小さい天板用にちいさいポリヘラが便利だと思い狙い通り使いやすいです。色がいやなので、★をひとつ減らしました。ベージュか黒などのシンプルな色がいいんだけど

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする