スクレイパー(一体成型)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88763306 品番 1901
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。
ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。
継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。
自動洗浄機にも使用できます。

耐熱温度(℃)100 トラスコ品番819-4672 材質合成ゴム・ポリプロピレン 全長(mm)240 質量(kg)0.056 サイズ ヘラサイズ(mm)50×90 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0448-0203 TKG品番(2017)6-0400-0203

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88763297
2023-09-08
用途:
洋菓子製造

スクレイパーに貼られている強粘着ラベルは、ドライヤーで温めると簡単きれいに剥がせます。

1人が参考にしています
対象商品:
88763281
2021-11-12
用途:
菓子製造
製造業

弾力や耐久性が気に入って、何度もリピしてずっーと使っています。ただ、買うたびに困るのが、持ち手部分に貼り付けられている商品ラベル。どうしても糊が残り、しかも頑固に剥がれない。これには毎回閉口してます。なんとかなりませんか?

対象商品:
88763297
2021-11-04
用途:
自動車整備

トラックのハブグリスの掃除、グリス入れに使用します。今まで、百均のケーキ用の物を使用してましたが、小さい為、時間がかかっていましたが、これは、大きく固めでいいです。
もう少し、硬めだといいと思いました。

対象商品:
88763306
2021-04-11
用途:
調理から製菓まであらゆる作業に
フランス料理 ラセゾンデプリムール 様 (飲食業)

なんだかんだでこれが一番使い勝手いい気がする。
ちょうどいい固さで混ぜる拭うが1度にできる。

対象商品:
88763306
2018-03-04
用途:
製菓作業時
その他業種

初めは硬い感じで使いにくいかと思いましたが、逆に柔らかすぎずとても使いやすいです。持ち手の付け根あたりにでっぱりがあり、台の上に置いても先がつかないようになっているのもいいです。一体型なので衛生面も安心だし、値段も安かったのでとても満足です。

対象商品:
88763297
2016-11-12
用途:
お菓子作りに

昔からあって、シンプルで、耐熱ではないですが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする