霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の キッチン・調理用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
霜鳥製作所(クイーンローズ)の ヘラ・スパチュラ
ハンドクリーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88763412
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン・合成ゴム
全長(mm)
245
質量(kg)
0.044
サイズ
大
ヘラサイズ(mm)
54×83
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0448-1401
TKG品番(2017)
6-0400-1301