シリコン 一体式ハンドクリーナー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88764602 品番 011533SWP
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
耐熱温度(℃)280 材質シリコン 全長(mm)260 イエロー サイズ ヘラサイズ(mm)48×80 TKG品番9-0447-0906 TKG品番(2017)6-0399-1106

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88764557
2025-05-21
用途:
パン作り
医療・福祉・介護関連業

少し柔らかくて不安だったけど折れずに長く使えた。
1年くらいで折れましたがよく持ったと思う。大きさもちょうど良かったです。引っ掛けられるともっといい。

2024-12-25
用途:
菓子づくり
埼玉県立新座柳瀬高等学校 様 (教育・研究機関)

使いやすいので、リピートして購入しました。
相変わらず、使いやすいです。

対象商品:
88764584
2021-12-10
用途:
仕込み作業の一部
製造業

いつも使用している商品が製造中止(最近多い)の為、代替を探していた所、見つけられた。
使い勝手は良いと思う。耐久性はまだわからない。

対象商品:
88764557
2021-07-17
用途:
自動車整備

100均で買ったものとあまり変わらなかった。もう少し固めの方が良いのですが、こんなものでしょう。

対象商品:
88764557
2020-03-20
用途:
レストランで使用しております。
le benaton 様 (飲食業)

今まで使っていたものはお値段が3倍ほどしていましたのだちょっと心配でした。
シリコンのみではなく中にしっかりと芯が入った物です。
耐久性はまだわかりませんが、使用感は今までと変わらないです。
ゴムベラ使い続けると先がかけたりしますが
色がついているので混入の心配が少なくていいですね。
耐久性があればリピート確実です。

対象商品:
88764593
2020-05-24
用途:
調理にお菓子作りに

ほど良い大きさで持ちやすく、シッカリした作りだと思いました。一体型なので、洗う際も良いです。

対象商品:
88764557
2019-11-07
用途:
惣菜のタレ、ソースを鍋から移すときに使用する
飲食業

しっかりしていて、手にも馴染む感じで使いやすいです。

対象商品:
88764566
2020-06-04
用途:
ケーキ作り
運輸・通信業

私としては、もう少し、しなりがあるほうがいいです。丈夫な感じはします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする