ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ミネックスメタルの あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8プラ柄 深型 揚ざる
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88767296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
330
質量(kg)
0.16
外径×高さH(Φmm×mm)
180×110
メッシュ
14メッシュ
TKG品番
9-0451-1101
TKG品番(2017)
6-0410-1301