TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
Murano(ムラノ)18-8横口スキンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88767935
品番
9981321
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
30
間口W×奥行D(mm)
75×52
柄長さ(mm)
230
TKG品番
9-0459-0302
TKG品番(2017)
6-0415-0302