Murano(ムラノ)18-8両口レードル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88767971 品番9981340
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質18-8ステンレス 形状両口 容量(mL)70 間口W×奥行D(mm)120×72 柄長さ(mm)245 TKG品番9-0459-0401 TKG品番(2017)6-0415-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする