TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
Murano(ムラノ)18-8縦口レードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88767996
品番
9981311
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
縦口
容量(mL)
30
間口W×奥行D(mm)
50×75
柄長さ(mm)
230
TKG品番
9-0459-0502
TKG品番(2017)
6-0415-0502