マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マルタマの お玉・レードル
18-8スープレードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
30
注文コード
88768145
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
30
質量(g)
60
寸法(直径Φ×柄)(mm)
52×230
TKG品番
9-0463-0104
TKG品番(2017)
6-0417-0103