- TKG 18-8ワンピース横口レードル TKG 88769012 - TKG 18-8ワンピース横口レードル TKG 88769012

TKG 18-8ワンピース横口レードル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88769012 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一体成型で継ぎ目がありません。 衛生的で使い易いレードルです。

容量(mL)90 間口W×奥行D(mm)114×76 柄長さ(mm)245 材質18-8ステンレス 形状横口 TKG品番9-0461-0204 TKG品番(2017)6-0416-0204

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88768985
2020-06-08
用途:
料理
その他業種

既存の同じ様なデザインのオタマのカシメが緩んだので買い替え。
サイズ小さいのが不満。

対象商品:
88768985
2017-08-29
用途:
ジャムの充填
卸売・小売業

小さい瓶でもフチを汚さず充填しやすいです。また、一体型きれいに洗えるので、安心して使っています。

2016-09-10
用途:
熱いシロップを保存瓶に注入する時
飲食業

一体による清潔感は評価できる。ただ、もう少し軽くすることが出来るのではないか。

対象商品:
88768985
2016-05-19
用途:
タレやソースをすくう。
飲食業

18-8ステンレス製で錆びや塩分に強い。一体成型で清潔。引っ掛けがあり便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする