UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
UK(三宝)の お玉・レードル
18-8ミニ横口レードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88769222
品番
9130710
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
30
間口W×奥行D(mm)
75×50
柄長さ(mm)
230
TKG品番
9-0463-0202
TKG品番(2017)
6-0417-0302