- 18-8横口スキンマー マルタマ 88769231

18-8横口スキンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88769231品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
材質18-8ステンレス形状横口容量(mL)30質量(g)70間口W×奥行D(mm)75×52柄長さ(mm)230TKG品番9-0463-0501TKG品番(2017)6-0417-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする