18-8縦口スキンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88769362 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質18-8ステンレス 形状縦口 容量(mL)70 質量(g)100 間口W×奥行D(mm)66×103 柄長さ(mm)255 TKG品番9-0463-0902 TKG品番(2017)6-0417-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする