18-8 長柄 横口レードル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88769466 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質18-8ステンレス 形状横口 容量(mL)144 間口W×奥行D(mm)114×84 TKG品番9-0459-2202 TKG品番(2017)6-0417-1602 柄長さ(mm)375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88769466
2021-05-17
用途:
汁物の盛り付けに活用
社会福祉法人栄寿の会 様 (医療・福祉・介護関連業)

汁物のもりつけに活用している。均一な盛り付けができます。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする