18-8 シリコン長柄 横口レードル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88770595 品番-
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

柄がシリコンなので持ちやすく熱くなりにくいのでバイキングのスープジャーなどに最適です。

材質18-8ステンレス 形状横口 容量(mL)90 間口W×奥行D(mm)113×75 柄長さ(mm)370 TKG品番9-0459-2101 TKG品番(2017)6-0415-2301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88770595
2022-10-31
用途:
業務用寸胴鍋の調理用具として
たけのわ食堂 様 (飲食業)

高さがある15Lの業務用寸胴鍋の調理用に使用するために購入。しっかりした作りで耐久性がありそうで、値段も手頃。

対象商品:
88770595
2019-02-01
用途:
バイキングのスープジャー用
地酒処 つぼみ屋 様 (飲食業)

他のレードルは杖まで熱くなり触れなかったが、これは持ち手付きで熱くならないので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする