ののじ 18-8歯付きお玉 フック付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88771146 品番 LBFSH30
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。一体成型で溝やヘコミがないため洗いやすく衛生的。握り幅が広く持ちやすい為、手が疲れにくい。従来のヌードル杓子と違い4つの歯でシッカリすくう 万能カップデザイン。汁もタップリすくえます。

材質18-8ステンレスミラー仕上げ 容量(mL)120 質量(g)150 外径×全長(mm)100×300 TKG品番9-0468-0302 TKG品番(2017)6-0419-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする