ののじ18-8お玉 円スイ型 フック無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88771173 品番LBNS011
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。一体成型で溝やヘコミがないため洗いやすく衛生的。握り幅が広く持ちやすい為、手が疲れにくい。底を深く縁を平らにした形で、注ぎ角度が少なくすむ 優れもの。

材質18-8ステンレスミラー仕上げ 仕様フック無 容量(mL)約120 質量(g)145 外径×全長(mm)100×280 TKG品番9-0468-0602 TKG品番(2017)6-0419-1302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする