レーベン販売
レーベン販売の キッチン・調理用品
レーベン販売の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
レーベン販売の お玉・レードル
ののじ 18-8カレーレードル フック無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88771216
品番
LBNS003
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。一体成型で溝やヘコミがないため洗いやすく衛生的。握り幅が広く持ちやすい為、手が疲れにくい。
材質
18-8ステンレスミラー仕上げ
仕様
フック無
全長(mm)
280
質量(g)
150
間口W×奥行D(mm)
104×75×280
TKG品番
9-0468-0802
TKG品番(2017)
6-0419-1502