TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
SA18-0お玉杓子 穴無 (カギ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88771374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
仕様
カギ付
容量(mL)
60
質量(g)
59
タイプ
穴無
寸法(直径Φ×柄)(mm)
82×172
呼び寸法(cm)
80
TKG品番
9-0465-0103
TKG品番(2017)
6-0422-0103