TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
お玉杓子 穴無 (カギ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88771383
品番
-
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ステンレススチール
仕様
カギ付
容量(mL)
70
タイプ
穴無
寸法(直径Φ×柄)(mm)
85×200
呼び寸法(cm)
85
TKG品番
9-0465-0104
TKG品番(2017)
6-0422-0104