TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
お玉杓子 穴無 (カギ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88771392
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
ステンレススチール
仕様
カギ付
容量(mL)
100
タイプ
穴無
寸法(直径Φ×柄)(mm)
90×200
呼び寸法(cm)
90
TKG品番
9-0465-0105
TKG品番(2017)
6-0422-0105