SA18-0お玉杓子 穴無 (カギ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88771401 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質18-0ステンレス 仕様カギ付 容量(mL)150 タイプ穴無 寸法(直径Φ×柄)(mm)105×245 呼び寸法(cm)105 TKG品番9-0465-0106 TKG品番(2017)6-0422-0106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする