SA18-0お玉杓子 穴明 (カギ無) (豆お玉)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88771426 品番-
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
質量(g)24 タイプ穴明 寸法(直径Φ×柄)(mm)60×117 呼び寸法(cm)60 TKG品番9-0465-0201 TKG品番(2017)6-0422-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする