マインコック 横口スプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88771636 品番-
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質6ナイロン樹脂・ステンレス 全長(mm)290 容量(mL)約64 間口W×奥行D(mm)70×100 TKG品番9-0469-1401 TKG品番(2017)6-0422-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする