TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
オリーブ お玉
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88771663
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質(ハンドル):天然木 〃(金属部) :18-0ステンレス鋼
材質
ステンレス・天然木
サイズ
大
外径×全長(mm)
95×300
TKG品番
9-0469-0101
容量(mL)
約110
TKG品番(2017)
6-0424-0101