下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
下村工業の あく取り・すくい網・かす揚げ
シーズ カス揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88771785
品番
SEK08
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ハンドル:抗菌剤入ポリプロピレン(耐熱110℃)金属部:ステンレス。抗菌加工
外径(Φmm)
100
全長(mm)
300
材質
ステンレス・ポリプロピレン
サイズ
小
外径×全長(mm)
100×300
TKG品番
9-0469-2902
TKG品番(2017)
6-0422-1702