カラーアク取りお玉(目盛付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88772065 品番2169
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:ポリエーテルイミド(耐熱温度204℃)。アクの上にお玉を浸すだけで、お玉の裏の突起部分に カンタン吸着。100・50・30・15・5ccの目盛り付きで便利です。洗浄機対応。

材質ポリエーテルイミド トータル 質量(g)60 寸法(直径Φ×柄)(mm)94×293 TKG品番9-0466-0601 TKG品番(2017)6-0420-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88772065
2026-03-05
用途:
病院の厨房作業
その他業種

もう、何度も購入しています。軽くて目盛りもついていて、大変使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする