ののじ 18-8穴明きスーパーオタモ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード88772311 品番LTMHU03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすさの追求! エッグシェルハンドル!。アミ製品にはない丈夫さと衛生さで異物混入なしで安心。 食品工場に最適、もちろんレストランやご家庭でも。「握る」これまでの板状からより握りやすい立体的なグリップへ。 手で使う道具だからこそこだわりを。しっかり握れる……指を掛ける位置によって大きな手の人 も小さな手の人にも合うデザイン。ハンドル断面………断面が逆おにぎり型なので、傾けやすく便利。 盛り付けや注ぎ作業が楽にできます。衛生的な一体構造…プラスチックを使わない厚みのある握りやすい グリップ。継ぎ目なしすき間なしの超衛生的な 滑らか設計。

材質18-8ステンレスミラー仕上げ サイズ 質量(g)350 外径×全長(mm)195×433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
料理、掬い取り
株式会社テックMA 様 (製造業)

ネット素材だと、細かい所に汚れが蓄積しがち。なので、これを選定。
浅漬け液から刻んで漬け込んだ物を取り出す、とかに好適だと感じる。
購入前から判っていたが、幅にして6cm程度の物も製品化して欲しく思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする