LTMS01 ののじ18-8ユニバーサル オタモ レーベン販売 88772363

ののじ18-8ユニバーサル オタモ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88772363品番LTMS01
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

価格を抑えたフラットハンドル(板ハンドル)!。汁を掬う・ご飯をよそる・炒め物を炒める等にとても便利。手首の捻りが少なく動作が楽になり、柔らかい具を壊しません。

材質18-8ステンレスミラー仕上げ容量(mL)55質量(g)145外径×全長(mm)87×300TKG品番9-0468-1201TKG品番(2017)6-0424-1501
注意
※ハンドルは板状です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88772363
2021-04-04
用途: 鉄中華鍋で炒める、混ぜる、すくうに使用
その他業種

しまい込んでいた鉄中華鍋を使用するにあたり高熱でも心配なく使える道具が必要で金属製の商品がスーパーやデパートにこの大きさのものを直に見ることができなかった。想像していたサイズで気に入り、届いたその日から使用しています。シリコン製と違って一生使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする