アルティス
アルティスの キッチン・調理用品
アルティスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アルティスの お玉・レードル
ミニキッチン ナイロンお玉
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88772494
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
全長(mm)
220
色
黒
容量(mL)
40
間口W×奥行D(mm)
75×65
耐熱温度(℃)
210
TKG品番
9-0470-2303
TKG品番(2017)
6-0423-2203