アルティス
アルティスの キッチン・調理用品
アルティスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アルティスの ターナー・ビーター
ミニキッチン ナイロンターナー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88772546
品番
-
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
210
材質
【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
色
黄
幅W×全長(mm)
62×240
TKG品番
9-0470-2502
TKG品番(2017)
6-0423-2402