ミニキッチン ナイロンターナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88772555 品番 -
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
耐熱温度(℃)210 材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン 幅W×全長(mm)62×240 TKG品番9-0470-2503 TKG品番(2017)6-0423-2403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88772537
2021-03-18
用途:
焼きそばに餃子に大活躍

ホットサンドメーカーを使用しての料理に使っていますが
返しに使うだけでしたら熱に負けて溶ける事も無く持ち運びも便利で気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする