アルティス
アルティスの キッチン・調理用品
アルティスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アルティスの ターナー・ビーター
ミニキッチン ナイロンビーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88772564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質:ハンドル/ポリプロピレン 皿部 /66ナイロン 耐熱温度/210℃
材質
【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
色
赤
幅W×全長(mm)
60×245
TKG品番
9-0470-2601
TKG品番(2017)
6-0423-2501