ミニキッチン ナイロン計量レードル

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88772607 品番 -
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン 全長(mm)220 容量(mL)40 間口W×奥行D(mm)82×65 耐熱温度(℃)210 仕様大さじ、小さじ目盛付 TKG品番9-0470-2702 TKG品番(2017)6-0423-2602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88772591
2021-03-18
用途:
小型のコッヘルでも問題無し

自分の使っているコールマンの小型クッカーでも全く問題なく使えるサイズです

対象商品:
88772616
2016-12-08
用途:
料理用として
製造業

料理する場合計量レードルはよくあるのですが、ナイロンは色がつきやすく、黄色ですと、半年たたずに汚くなります。
本品は黒ですので汚れも目立ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする